Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Սկավառակավոր սղոց, անլար, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ` 0 հատ
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն` 0 Ah
  • Անվանական լարում` 18 V/DC
  • Մաքս. անգործ արագությունը` 4400 rpm

Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ

Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն

Անվանական լարում

Մաքս. անգործ արագությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0 հատ

0 Ah

18 V/DC

4400 rpm

x 1

Արտիկուլ: 5701411000

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. անգործ արագությունը 4400 rpm
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 0 Ah
  • Անվանական լարում 18 V/DC
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ 0 հատ

Հուսալի և հզոր M-CUBE անլար ձեռքի շրջանաձև սղոց՝ փայտամշակման աշխատանքների համար

  • Ներկառուցված գերբեռնվածության և գերտաքացման պաշտպանության ֆունկցիաները պաշտպանում են էլեկտրական գործիքը չափազանց մեծ լարման ազդեցությունից
  • Շարժիչի երկար սպասարկման ժամկետ՝ արդյունավետ, քիչ սպասարկում պահանջող, առանց խոզանակների EC շարժիչ՝ հզորության պահեստավորմամբ
  • Օդանցքերի վրա գտնվող պաշտպանիչ ծածկերն ապահովում են լրացուցիչ պաշտպանություն շեղբերից
  • Անվտանգ աշխատանքն ապահովված է, քանի որ էլեկտրական գործիքը կարելի է միացնել միայն արձակման կոճակը և անվտանգության անջատիչը միաժամանակ սեղմելով
  • Մեծ կտրելու խորությունը՝ 68 մմ, հնարավորություն է տալիս բազմաֆունկցիոնալ կիրառման շինհրապարակում
  • Համատեղելի է ուղղորդող ռելսի հետ

Կիրառման բնագավառը

3-ամյա Würth երաշխիք էլեկտրական գործիքների համար՝ մաշվածության հետևանքով առաջացած վնասների, ինչպես նաև մարտկոցների և լիցքավորիչների փոխարինման համա

Երաշխիքի կրառման համար պետք է պահպանվեն նախատեսված բոլոր պայմանները

3-ամյա երաշխիք՝ արտադրության և նյութական թերությունների համար

Չի ներառում վնասները, որոնք առաջացել են ոչ ճիշտ օգտագործման, գերբեռնվածության կամ շահագործման հրահանգների չպահպանման հետևանքով։

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ