Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Crimp cable lug, blade connector, fully insulated

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -10-ից մինչև 75 °C
  • Մեկուսիչ նյութը` Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 75 °C

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Տրամագիծը

Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1,5-2,5 մմ²

5 մմ

2.5 մմ²

x 0

Արտիկուլ: 05589492

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Գույնը Կապույտ
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք 2.5 մմ²
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -10-ից մինչև 75 °C
  • Մեկուսիչ նյութը Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 75 °C

0,5-1 մմ²

4 մմ

1 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05589471

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Տրամագիծը 4 մմ
  • Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք 1 mm²
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -10-ից մինչև 75 °C
  • Մեկուսիչ նյութը Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 75 °C

4-6 մմ²

5 մմ

6 մմ²

x 0

Արտիկուլ: 0558962

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 4-6 մմ²
  • Գույնը Դեղին
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք 6 մմ²
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -10-ից մինչև 75 °C
  • Մեկուսիչ նյութը Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 75 °C
Specification

The fitter must check the inserted cable (by trying to pull it out if necessary).

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ