Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Flat connector contact Sumitomo 2.3

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը` Առանց հերմետիկացման
  • Նյութը` Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը` Անագապատ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 0,5-1,25 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation` 1,6-2,5 mm
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը` 2.3 mm

Տարբերակը

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. diameter of insulation

Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Առանց հերմետիկացման

0,5-1,25 mm²

1,6-2,5 mm

2.3 mm

x 0

Արտիկուլ: 055819033

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Առանց հերմետիկացման
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1,25 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 1,6-2,5 mm
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 2.3 mm
  • Նյութը Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը Անագապատ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ