Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Repair wire flat connector Micro Timer (MT II+III) 1.6

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Դեղին
  • Կողպող ելունների քնակը` 2 հատ
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը` 1.6 x 0.6 մմ
  • Սնուցման լարի երկարությունը` 200 մմ

Հաղորդալարի լայնական հատվածք

Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին

Մակերեսը

Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0.5 մմ²

VW 000 979 020 A

Gold-plated

1.6 x 0.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0558471103

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.5 մմ²
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին VW 000 979 020 A
  • Մակերեսը Gold-plated
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.6 x 0.6 մմ
  • Սնուցման լարի երկարությունը 200 մմ
  • Գույնը Դեղին
  • Կողպող ելունների քնակը 2 հատ

1 mm²

VW 000 979 132 A

Gold-plated

1.6 x 0.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0558471104

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 1 mm²
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին VW 000 979 132 A
  • Մակերեսը Gold-plated
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.6 x 0.6 մմ
  • Սնուցման լարի երկարությունը 200 մմ
  • Գույնը Դեղին
  • Կողպող ելունների քնակը 2 հատ

0.5 մմ²

VW 000 979 020

Անագապատ

1.6 x 0.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0558471105

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.5 մմ²
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին VW 000 979 020
  • Մակերեսը Անագապատ
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.6 x 0.6 մմ
  • Սնուցման լարի երկարությունը 200 մմ
  • Գույնը Դեղին
  • Կողպող ելունների քնակը 2 հատ

1 mm²

VW 000 979 132

Անագապատ

1.6 x 0.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0558471106

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 1 mm²
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին VW 000 979 132
  • Մակերեսը Անագապատ
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.6 x 0.6 մմ
  • Սնուցման լարի երկարությունը 200 մմ
  • Գույնը Դեղին
  • Կողպող ելունների քնակը 2 հատ
Specification

No crimping pliers required

Saves on costs

Correct crimping

Maximum level of safety

Offset wire ends

No stripping required

Includes single wire seals

  • Can be used in conjunction with sealed as well as unsealed housings
  • Slide individual wire seal onto end of wire offset by 180u00b0

Please check whether this type of installation is approved by the respective vehicle manufacturer.

  • Slide individual wire seal into housing

Please check whether this type of installation is approved by the respective vehicle manufacturer.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ