Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Glass socket bulb

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1.2 W

W2x4,6d

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 07201602

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Լամպակոթը W2x4,6d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

3 W

W2,1x9,5d

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 07201612

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 3 W
  • Լամպակոթը W2,1x9,5d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

5 W

W2,1x9,5d

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 07201622

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 5 W
  • Լամպակոթը W2,1x9,5d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

2 W

W2,1x9,5d

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165539

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 2 W
  • Լամպակոթը W2,1x9,5d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ