Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

G fuse

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 20 մմ
  • Գույնը` Թափանցիկ
  • Տրամագիծը` 5 մմ
  • Անվանական լարում` 250 V/AC
  • Նյութը` Glass
  • DIN` 41662

Առավելագույն հոսանք

Տրամագիծը

Երկարությունը

DIN

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0.04 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 073075004

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.04 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.063 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 0730750063

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.063 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.08 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 073075008

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.08 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.1 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 07307501

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.1 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.125 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 0730750125

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.125 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.16 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 073075016

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.16 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.2 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 07307502

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.2 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.25 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 073075025

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.25 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.315 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 0730750315

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.315 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

0.4 A

5 մմ

20 մմ

41662

x 0

Արտիկուլ: 07307504

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.4 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 07307505

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.5 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 073075063

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.63 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 07307508

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 0.8 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 0730751

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 1 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 073075125

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 1.25 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 07307516

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 1.6 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 0730752

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 2 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 07307525

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 2.5 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 073075315

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 3.15 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 0730754

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 4 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 0730755

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 5 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Արտիկուլ: 07307563

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 6.3 A
  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 20 մմ
  • DIN 41662
  • Անվանական լարում 250 V/AC
  • Նյութը Glass
  • Գույնը Թափանցիկ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ