Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Strip fuse, DIN 72581, plastic

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Երկարությունը x լայնությունը` 25 x 6 mm

Nominal current

Երկարությունը x լայնությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 A

25 x 6 mm

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 073025 25

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Nominal current 25 A
  • Երկարությունը x լայնությունը 25 x 6 mm
  • Նյութը Պլաստմասսա

40 A

25 x 6 mm

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 073025 40

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Nominal current 40 A
  • Երկարությունը x լայնությունը 25 x 6 mm
  • Նյութը Պլաստմասսա

5 A

25 x 6 mm

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 073025 5

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Nominal current 5 A
  • Երկարությունը x լայնությունը 25 x 6 mm
  • Նյութը Պլաստմասսա

8 A

25 x 6 mm

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 073025 8

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Nominal current 8 A
  • Երկարությունը x լայնությունը 25 x 6 mm
  • Նյութը Պլաստմասսա

16 A

25 x 6 mm

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 073025 161

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Nominal current 16 A
  • Երկարությունը x լայնությունը 25 x 6 mm
  • Նյութը Պլաստմասսա

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ