Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Vehicle line FLY

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -40-ից մինչև 70 °C

Հաղորդալարի լայնական հատվածք

Արտաքին տրամագիծը

Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6.0 mm²

4.7 mm

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 0770111

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 6.0 mm²
  • Գույնը Սև
  • Արտաքին տրամագիծը 4.7 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

6.0 mm²

4.7 mm

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 077011100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 6.0 mm²
  • Գույնը Կապույտ
  • Արտաքին տրամագիծը 4.7 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

10.0 mm²

6.3 մմ

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 077011121

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 10.0 mm²
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

10.0 mm²

6.3 մմ

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 07701112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 10.0 mm²
  • Գույնը Սև
  • Արտաքին տրամագիծը 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

50 մմ²

12 մմ

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 07701135

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 50 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Արտաքին տրամագիծը 12 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

16 մմ²

7 մմ

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 07701113

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 16 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Արտաքին տրամագիծը 7 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

70 մմ²

14.4 mm

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 07701137

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 70 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Արտաքին տրամագիծը 14.4 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

6.0 mm²

4.7 mm

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 07701110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 6.0 mm²
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 4.7 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

6.0 mm²

4.7 mm

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 07701119

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 6.0 mm²
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Արտաքին տրամագիծը 4.7 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

25 մմ²

8.9 մմ

-40 to 70 °C

x 0

Արտիկուլ: 0770112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 25 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Արտաքին տրամագիծը 8.9 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

Արտիկուլ: 0770113

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 35 mm²
  • Գույնը Սև
  • Արտաքին տրամագիծը 10.2 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

Արտիկուլ: 0770111301

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 16 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 7 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

Արտիկուլ: 077011122

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 10.0 mm²
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Արտաքին տրամագիծը 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

Արտիկուլ: 0770113501

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 50 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 12 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

Արտիկուլ: 0770113701

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 70 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 14.4 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

Արտիկուլ: 0770112301

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 25 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 8.9 մմ
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C

Արտիկուլ: 0770113301

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 35 mm²
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտաքին տրամագիծը 10.2 mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C
Specification
  • Nominal voltage: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • PVC external sheath
  • Free of silicone, cadmium and lead

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ