Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Synchronisation set ABILIT, glass

Արտիկուլ: 0687915821

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
For glass doors, for wall or ceiling mounting
  • For simultaneous, synchronised opening of a two-panel sliding door
  • Door thickness: 8u201310 mm
  • Door width: 450u20131050 mm
  • Door height: max. 3000 mm

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes.

Ուղարկվեց զամբյուղ