xSpacer and frame profile Abilit
Արտիկուլ: 0687917212
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Material | Aluminium |
Surface | Anodised |
Colour | Stainless steel coloured |
Length | 2000 mm |
Width | 20 mm |
Height | 42 mm |
Mounting option | Wall installation |
Suitable for | Wooden doors |