xSwivel sliding door fitting
Արտիկուլ: 0684702125
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
With parallel guide
Precise, easy running, high degree of lateral stability
Slide-in swivel doors
No obstructive swivel doors, free space in front of unit
Door height: max. 2200 mm
Flexible use
Ball-bearing guide, galvanised and black chrome-plated
100u00b0 opening angle with a door thickness of 19 mm
95u00b0 opening angle with a door thickness of 24 mm
Mid wall mount, offset 8 mm
Included in delivery:
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!