xՇարժական դռան մեխանիզմ
Արտիկուլ: 0684702122
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
With parallel guide
Accurate soft running, high lateral stability
Retractable hinged doors
Free space in front of the carcass without intruding hinged doors
Door height max. 2200 mm
Flexible range of applications
Ball guide galvanised and black chromated
Door thickness 19 mm
Opening angle 110u00b0
Mid-wall mount offset 9.5 mm
Includes:
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ