Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Կտրող սկավառակ (պողպատի համար)

Արտիկուլ: 0669101152

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
High-performance standard disc with excellent performance values.
  • Synthetic resin-bonded, fibrous material-reinforced standard cutting disc
  • For free-hand cutting with electric or pneumatic angle grinders
  • High break resistance
  • Max. circumferential speed 80 m/s
Notice
  • Storage: Dry, at 20u00b0C room temperature
  • Work only with appropriate protective clothing.
  • Always use an appropriate protective hood when performing cutting work.
  • Only use undamaged discs.
  • Do not jam/tilt the discs during cutting. Increased risk of breakage!
  • Ensure correct contact pressure.
  • Always clamp cutting discs (straight design) with the metal ring facing towards the machine.
Ուղարկվեց զամբյուղ