Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit HSCO DIN 1869 R2 type RN

Արտիկուլ: 0626561100

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
The extra-long, spiralised stainless steel deep hole drill bit for machining stainless steel (such as V2A, V4A) heat-resistant steels and for general, broad applications in steel up to 1000 N/mmu00b2 strength, as well as in cast iron.

Excellent chip removal

Special flute profile (reduced machining times due to fewer chipping cycles)

Precise and straight boring

Double drill heels

Service life increased by approx. 30% compared to untreated surfaces

Nitrised heels

Notice
  • When using the drill bit in line with DIN 1869, it is recommended to make a guide hole with a depth of 1xD to 2xD. Our extra-short long-life drill bit in line with DIN 1897 (art. no 062674u2026) is ideal for this purpose.
  • See overview tables for drill bit/material assignments
Ուղարկվեց զամբյուղ