Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill HSS DIN 1869 R1 type RN

Արտիկուլ: 0625401000

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Oversized steel deep hole drill for deep-hole drilling in steel up to a strength of 850 N/mmu00b2, in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).

Excellent adhesive properties of cooling lubricants and reduced tendency towards the build-up of material deposits

Vaporised surface

Notice
  • When using a drill bit in line with DIN 1869, the creation of a pilot hole of 1xD to 2xD depth is recommended. Our extra short precision drill bit in line with DIN 1897 (art. no. 062470u2026) is ideal for this task.
  • See overview tables for drill bit/material assignments
Ուղարկվեց զամբյուղ