Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN bronze tipped

Արտիկուլ: 0635010500

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
The affordable, robust assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1000 N/mmu00b2 strength, as well as in cast iron.

Self-centring, extremely robust, quiet drilling and high degree of break resistance

Combination of form A and form C point thinning

Ideal for construction site and assembly applications

Robust and durable design

Notice

See overview tables for drill bit/material assignments

Ուղարկվեց զամբյուղ