Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit HSS DIN 338 type RN 130°

Արտիկուլ: 0624001300

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mmu00b2 strength and cast iron.

20% less infeed force compared to conventional drills, with faster work progress and less expenditure of effort

Optimised cross thinning

Highly accurate tapping without centring, even on curved surfaces

Optimum cross-grinding

Ideal for producing core drill holes

Highly precise tip grinding for precise drilling

Excellent adhesion of cooling lubricants and a reduced tendency towards build-up

Vaporised surface

Notice
  • The u00d8 13.0 mm drill shank is reduced to u00d8 12.7 mm
  • For drill bit/material assignments, see overview tables
Ուղարկվեց զամբյուղ