Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill DIN 338 HSS TIN HEAD TYPE RN

Արտիկուլ: 0624020980

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Titanium nitride-coated assembly drill bits for precise work in steel, tip angle 130u00b0.

Drilling depth

5 x drill diameter

Precise drilling

The sturdy twist drill bit with its short design ensures precise drilling.

Self-centring

The split point ensures an excellent centring effect even on round materials, eliminating the need for centre-punching or piloting.

Significantly longer service life

Due to the titanium nitride coating and the HC (High Speed Cutting) edge. The associated precise cutting geometry ensures a consistent quality of drilled holes while at the same time guaranteeing a high degree of precision.

Notice

The u00d8 13.0 mm drill shank is reduced to u00d8 12.7 mm.

Ուղարկվեց զամբյուղ