Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Vehicle dry sandpaper strip Arizona® perfect

Արտիկուլ: 5506157040

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Specification
For sanding old paint, fillers, plastics, factory primers on new parts and matting of paintwork.

Up to 20% higher material removal and service life increased by over 90%

  • P40-80: Ceramic abrasive grain in the coarse range
  • From P220: Newly developed stearate concept

Short sanding time and efficient work

Ուղարկվեց զամբյուղ