Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xCombination wrench, ultra slim
Արտիկուլ: 071330918
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Ultra slim jaw design
For comfortable work in hard-to-reach places. Lateral grinding is not necessary, in contrast to conventional combination wrenches.
Drive: Ring end POWERDRIV bi-hex
Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometry: Ring end angled 15u00b0, jaw angle15u00b0
Material: Chromium-vanadium steel
Surface: Chrome-plated, matt satin finish
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ