Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Ներկարարի հագուստ, սպիտակ

Ներկարարի հագուստ, սպիտակ TYPE5/6-L

Արտիկուլ: 0899021213

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

  • Պաշտպանիչ արտահագուստ CE-CAT III, տիպ 5 & 6, սպիտակ, միկրոծակոտկեններով, լամինացված մակերեսով և գլխարկի արմունկների և ոտնաթաթի հատվածում էլաստիկ կարերով՝ մաքսիմալ հարմարավետության և պաշտպանության համար
  • Ջրակայուն է և երկարակյաց, թեթև է, շարժումների լիարժեք ազատություն, էժան, շնչող և հարմարավետ
  • Համապատասխանում է EN 1149-1 ստանդարտին, անտիստատիկ է, անվտանգության ռիսկը հասցնում է նվազագույնի
  • Համապատասխանում է EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 ստ., տիպ 5, պաշտպանություն օդով տեղ. մասնիկներից և փոշու հատիկներից
  • Համապատասխանում է EN ISO 13034:2005+A1:2009 ստ., տիպ 6, մասնակի պաշտպանություն հեղուկներից, հեղուկ քիմիկատներից, լաքերից և ներկերից, յուղերից և քսայուղերից, պոլիուրեթանային փրփուրներից, մեղմ ացիդային միացություններից և հիմքերից
  • Համապատասխանում է EN14126:2003 ստ., տիպ 5-B և տիպ 6-B, պաշտպանում է բիոլոգիական վտանգներից և ինֆեկցիոն ագենտներից
  • Համապատասխանում է EN1073-2:2002 ստ., պաշտպանում է ռադիոակտիվ ներթափանցումից
  • Չունի խավ, իդեալական է ներկարարական աշխատանքների համար
  • Շատ դիմացկուն է, չի պատռվում նույնիսկ թաց ժամանակ
  • Դժվար բռնկվող է
Ուղարկվեց զամբյուղ