Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

1/2 inch impact socket wrench insert, power

Արտիկուլ: 071413421

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
With integrated reinforcement ring for longer service life
  • Standard: DIN 3121/ISO 1174
  • Drive: Hole for locking pin and groove for O-ring
  • Geometry: long

Long service life

Reinforcement ring to ensure a service life at least twice as long as that of standard impact socket wrenches for light metal rims.

Replaceable plastic sleeve

Plastic-coated to protect aluminium rims

Colour-coded socket wrenches

Makes it easier to spot the required size so that less working time is wasted.

Ուղարկվեց զամբյուղ