Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Windscreen removal tool

Արտիկուլ: 071458 212

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Rapid and simple removal of bonded front and rear windscreens, particularly with narrow clearance at pane edges

Manageable handling for one-person operation

The entire system remains positioned centrally on the window thanks to the ratchet spool, which only needs to be positioned once. Only the deflection unit needs to be repositioned four times.

Removal of interior panelling unnecessary

With use of protector insert and very flat wire deflection unit. No damage to clips, cables, airbags and sensors.

No damage to glass panes or sealing lips

Thanks to circumferential wire guide directly on adhesive bead. This enables undamaged windows to be remounted.

Simple cutting action in corner areas

Perfect, flat wire guide with two deflection rollers

Suction cup does not slip under high tensile forces

Thanks to lockable telescopic arm and very large suction cup

Optimum assortment

Assortment contains all tools, aids and operational safety products required for windscreen removal
Ուղարկվեց զամբյուղ