Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Oblique end cutters

Արտիկուլ: 071407 34

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
  • Standard: DIN ISO 9654
  • Handle: Soft comfort-grip handle shells
  • Joint: Box joint, high precision, zero-backlash action
  • Opening spring: Double spring for automatic opening of pliers
  • Blade: For hard and soft wire, small chamfer
  • Head: Polished
Ուղարկվեց զամբյուղ