xClamping pin/clamping sleeve - slotted, heavyweight design
Արտիկուլ: 047535 28
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
The hole diameter is the same as the nominal diameter (tolerance 12 H).
Nominal diameter | 3.5 mm |
Length | 28 mm |
Material | Spring steel |
Surface | Bare |
RoHS-compliant | Yes |
Version | Heavy-duty design |
Norms | ISO 8752 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ