Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Aerated concrete anchor W-PA

Արտիկուլ: 0905710610

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Type A male thread, approved for individual attachment in cracked aerated concrete
  • High permissible loads for maximum safety
  • Quick anchor insertion u2014 minimal installation costs
  • Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting
  • The positive locking anchoring is largely free of expansion pressure and is achieved without expensive and complicated undercutting tools.

Assembly with and without tools possible

Mechanical application with special tool for SDS mount also possible u2014 uses only the impact action of the hammer drill (min. 3 kg).

Notice

The anchors may only be fixed in unplastered, uncoated masonry walls

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ