xBlade connector
Արտիկուլ: 055850541
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 10x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Version | Unsealed |
Min./max. wire cross section | 1-1,5 mmu00b2 |
Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | 2.8 x 0.5 mm |
Number of locking lugs | 1 PCS |
Diameter of hole | 1.2 mm |
Material | Cooper-zinc |
Surface | Bare |
Min. wire cross section | 1 mmu00b2 |
Max. wire cross section | 1.5 mmu00b2 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ