xSocket contact Micro Quadlok System (MQS) 0.63
Արտիկուլ: 0558190222
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Version | Sealed |
Min./max. wire cross section | 0,5-0,75 mmu00b2 |
Stud diameter | 0.63 mm |
Seal diameter | 2.6 mm |
Number of locking lugs | 1 PCS |
Material | Copper-nickel-silicon |
Surface | Gold-plated |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ