Socket contact 2.5

Արտիկուլ: 0558186006

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Technical information

Version

Sealed

Min./max. wire cross section

0,5-1 mmu00b2

Min./max. diameter of insulation

1,2-2,0 mm

Stud diameter

2.5 mm

Seal diameter

3.4 mm

Number of locking lugs

4 PCS

Material

Copper-nickel-silicon

Surface

Tin-plated

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ