Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xSocket contact 2.5
Արտիկուլ: 0558186003
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Version | Unsealed |
Min./max. wire cross section | 1-2,5 mmu00b2 |
Min./max. diameter of insulation | 2,1-3,1 mm |
Stud diameter | 2.5 mm |
Number of locking lugs | 4 PCS |
Material | Copper-nickel-silicon |
Surface | Tin-plated |