xSocket contact VKR PLUS 2.5
Արտիկուլ: 0558195002
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Version | Sealed |
Min./max. wire cross section | 1,5-2,5 mmu00b2 |
Min./max. diameter of insulation | 2,0-2,9 mm |
Stud diameter | 2.5 mm |
Seal diameter | 4.25 mm |
Number of locking lugs | 4 PCS |
Material | Copper-tin |
Surface | Tin-plated |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ