xSocket contact 1.5
Արտիկուլ: 0558185005
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 100x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Version | Sealed |
Min./max. wire cross section | 0,5-1 mmu00b2 |
Min./max. diameter of insulation | 1,2-2,1 mm |
Stud diameter | 1.5 mm |
Seal diameter | 3.4 mm |
Number of locking lugs | 3 PCS |
Material | Copper-nickel-silicon |
Surface | Tin-plated |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ