Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Heat-shrink crimp and solder butt connector

Արտիկուլ: 05557101

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
The ultimate connection u2014 crimping for mechanical reliability, welded for superior strength and conductivity.

Crimp-fixed cable u2014 no third hand required

Easier than conventional solder connectors

Lead-free solder with increased surface tension

Higher tensile strength since the solder does not disperse so rapidly.

Double-walled 3M heat-shrink tubing

Increased mechanical resistance, higher disruptive strength

Connection sleeve with inspection holes, transparent heat-shrink tubing

Straightforward visual monitoring of the connection

Notice

Avoid localised overheating of the heat-shrink tubing.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ