Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xStarter battery DURACELL® PROFESSIONAL SHD
Արտիկուլ: 0511202004
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Starts engine reliably and supplies sufficient power to on-board electrical system
Maximum safety
Super Heavy Duty: Extra cycle and vibration-proof
EN 50342-1 classification E4/V3
Enhanced leak protection on types 145, 180 and 225 Ah
4-chamber flat cover with welded, captive back ignition flame arrester
Entirely maintenance free
Hybrid technology ensures minimal water consumption
Product identification with UK number and EN/SAE cold cranking amps
With handle, central degassing and back ignition protection
mGGARZS design
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ