xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501102041
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 7,75-8,25 mm |
Min./max. attachment thickness | 5,7-8,7 mm |
Head diameter | 25.4 mm |
Head height | 3.5 mm |
Length of expanding mandrel | 21 mm |
Diameter of expanding mandrel | 7.7 mm |
Material | Polyamide - PA |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 1028521 |
Corresponds to original spare part number 2 | W701054S300 |