xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501102043
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 3,25-6,75 mm |
Min./max. attachment thickness | 2-4,5 mm |
Head diameter | 18 mm |
Head height | 3.7 mm |
Length of expanding mandrel | 7 mm |
Diameter of expanding mandrel | 5.2 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 4855809 |
Corresponds to original spare part number 2 | 4855809 |