xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501130025
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 4,5-5 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,2-3 mm |
Head diameter | 18 mm |
Head height | 2.3 mm |
Length of expanding mandrel | 7.5 mm |
Diameter of expanding mandrel | 5.5 mm |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 9046706150C0 |