xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501101416
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 7-7,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 3,7-4,2 mm |
Head diameter | 16 mm |
Head height | 2 mm |
Length of expanding mandrel | 7.5 mm |
Diameter of expanding mandrel | 6.9 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Colourless |
Corresponds to original spare part number | 5K0837975A |