xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501105142
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 6-6,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 7-15 mm |
Head diameter | 15 mm |
Head height | 3.5 mm |
Length of expanding mandrel | 11 mm |
Diameter of expanding mandrel | 6.5 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 51111964186 |