xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501105145
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 7,8-8,8 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,8-7 mm |
Head diameter | 17 mm |
Head height | 4.5 mm |
Length of expanding mandrel | 15 mm |
Diameter of expanding mandrel | 7.8 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Grey |
Corresponds to original spare part number | 51498237075 |