xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501130127
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 3,2-3,5 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,8-4 mm |
Head diameter | 14 mm |
Head height | 2 mm |
Length of expanding mandrel | 12 mm |
Diameter of expanding mandrel | 6 mm |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 9046706133C0 |