xPercussion rivet Type S
Արտիկուլ: 0501136017
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 8,1-8,3 mm |
Min./max. attachment thickness | 3,5-13,7 mm |
Head diameter | 17 mm |
Head height | 2 mm |
Length | 16 mm |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 09409083085ES |