xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501121107
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 6,5-6,5 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,5-1,4 mm |
Head diameter | 18 mm |
Head height | 1.8 mm |
Length below head | 17 mm |
Material | Polyamide - PA 6 |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 699295 |
Corresponds to original spare part number 2 | 6999R2 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ