Cover plug Type S

Արտիկուլ: 0501102037

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Min./max. drill hole diameter

16,4-18 mm

Min./max. attachment thickness

13,1-14,7 mm

Head diameter

30 mm

Head height

2.3 mm

Length below head

15 mm

Material

Polyamide - PA 66

Colour

Black

Type of vehicle

Passenger car

Corresponds to original spare part number

1251866

Corresponds to original spare part number 2

W709688

Ուղարկվեց զամբյուղ