xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501129010
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 4,8-5 mm |
Min./max. attachment thickness | 1-1,6 mm |
Head diameter | 19 mm |
Head height | 2.3 mm |
Length below head | 11.2 mm |
Material | Polyamide - PA |
Colour | Grey |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 90671SB3003YD |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ