xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501130042
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 6-6,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 2-5,5 mm |
Head diameter | 29.8 mm |
Head height | 3.6 mm |
Length below head | 19 mm |
Material | Polyamide - PA |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 904670900801 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ