Cover plug Type S

Արտիկուլ: 0500789059

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Min./max. drill hole diameter

7-7,5 mm

Min./max. attachment thickness

1,4-2,4 mm

Head diameter

17.9 mm

Head height

2.2 mm

Length below head

17.2 mm

Colour

Black

Type of vehicle

Passenger car

Corresponds to original spare part number

813350022

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ