xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501132010
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 4-4,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 1-2 mm |
Head diameter | 18 mm |
Head height | 1.8 mm |
Length below head | 14.8 mm |
Material | Polyamide - PA |
Colour | Grey |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 0155300732 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ