xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501121106
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Drill hole diameter | 7.8 mm |
Min./max. drill hole diameter | 7,8-7,8 mm |
Min./max. attachment thickness | 7-7 mm |
Head diameter | 22 mm |
Head height | 2.5 mm |
Length below head | 26 mm |
Material | LDPE - Low density polyethylene |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 698317 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ