xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501101405
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 19-19,5 mm |
Min./max. attachment thickness | 3,3-4,5 mm |
Head diameter | 28 mm |
Head height | 2 mm |
Length below head | 9 mm |
Material | Thermoplastic polyolefin elastomer |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 893803593 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ